Akumulatorska bušilica-odvijač M12FDD2-2

Artikl br.: 070210 M12FDD2-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
    Oznaka proizvođača M12 FDD-202X
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Broj sadržanih baterija 2
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Kapacitet baterije 2 Ah
    Napon baterije 12 V
    Konstrukcija motora Motor bez četkica
    maskimalan okretni moment tvrdo 44 Nm
    maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 450 min-1
    maksimalan broj okretaja 2. brzina 1.700 min-1
    Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
    maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 35 mm
    Težina 1,2 kg
    maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
    tipična uporaba Strong
    prikladno za materijal čelik; čelik
    Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 070210 M12FDD2-2
    EAN / GTIN 4058546029883

    Opis

    Izvedba:

    MILWAUKEE − akumulatorska bušilica-odvijač Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti. Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja. FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.
    • POWERSTATE™ motor bez četkica za više snage u kompaktnijem dizajnu (168 mm duljine).
    • REDLINK PLUS™ elektronika za inteligentno upravljanje napajanjem i zaštitu od preopterećenja.
    • 16-stupanjsko elektroničko podešavanje okretnog momenta plus stupanj bušenja.

    Prednost:

    Elektronika REDLINK PLUS™.

    Opseg isporuke:

    Uključujući 2× litij-ionske baterije 12 V / 2,0 Ah, punjač, kopču za pojas, HD kutiju.

    Napomena:

    Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073814, br. 073815, br. 073829 i br. 073840.