• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tabouret pivotant, similicuir, avec patins

Réf.: 965405
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,26 €
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Série Base-Tec
Exécution sans roulettes
⌀ siège 400 mm
⌀ piètement 640 mm
Type de réglage en hauteur Déclenchement par anneau
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 430 mm - 600 mm
Matériau assise Similicuir
Matériau piètement Plastique
Couleur matériau de l'assise noir
Exécution piètement Patin
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Norme DIN 68877
Type de produit Tabourets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965405
EAN / GTIN 4016849535074
Réf. fabricant 9467H-0551 NEU

Description

Exécution:

Piètement à 5 branches en plastique. Hauteur du siège réglable par vérin à gaz de sécurité avec déclenchement par anneau. Siège en rembourrage en similicuir lavable en noir, avec protection périphérique.
⌀ piètement 640 mm.
⌀ siège 400 mm.

Norme:

DIN 68877.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier