Tabouret pivotant, mousse PU, avec patins et repose-pieds

Réf.: 965397
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,19 €
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
  • Charge admissible chaise: 120

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Série Base-Tec
Exécution Assise haute
⌀ siège 350 mm
⌀ piètement 680 mm
Type de réglage en hauteur Déclenchement par anneau
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 570 mm - 850 mm
Charge admissible 120 kg
Matériau assise Mousse polyuréthane
Matériau piètement Plastique
Couleur matériau de l'assise noir
Exécution piètement Patin avec repose-pieds
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Norme DIN 68877
Type de produit Tabourets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965397
EAN / GTIN 4016849295633
Réf. fabricant 9469H-2000

Description

Exécution:

Piètement à 5 branches en plastique. Hauteur du siège réglable par vérin à gaz de sécurité avec déclenchement par anneau. Siège en mousse polyuréthane robuste.
⌀ piètement 680 mm, repose-pieds réglable en hauteur.
⌀ siège 350 mm.

Norme:

DIN 68877.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop