{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible chaise | 120 kg | |
Série | Base-Tec | |
Exécution | Assise haute | |
⌀ siège | 400 mm | |
⌀ piètement | 680 mm | |
Type de réglage en hauteur | Déclenchement par anneau | |
Exécution réglage en hauteur | Vérin à gaz | |
Plage de réglage en hauteur | 570 mm - 850 mm | |
Matériau assise | Hêtre multiplis | |
Matériau piètement | Plastique | |
Exécution piètement | Patin avec repose-pieds | |
Exécution bâti | Piètement à 5 branches | |
Poids | 8,5 kg | |
Norme | DIN 68877 | |
Type de produit | Tabourets |
Référence article | 965392 | |
EAN / GTIN | 4016849295541 | |
Réf. fabricant | 9469H-3000 |