Tabouret pivotant, similicuir, avec patins et repose-pieds

Réf.: 965407
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,19 €
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible chaise 120 kg
    Série Base-Tec
    Exécution Assise haute
    ⌀ siège 400 mm
    ⌀ piètement 680 mm
    Type de réglage en hauteur Déclenchement par anneau
    Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
    Plage de réglage en hauteur 570 mm - 850 mm
    Matériau assise Similicuir
    Matériau piètement Plastique
    Couleur matériau de l'assise noir
    Exécution piètement Patin avec repose-pieds
    Exécution bâti Piètement à 5 branches
    Norme DIN 68877
    Type de produit Tabourets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 965407
    EAN / GTIN 4016849534657
    Réf. fabricant 9469H-0551 NEU

    Description

    Exécution:

    Piètement à 5 branches en plastique. Hauteur du siège réglable par vérin à gaz de sécurité avec déclenchement par anneau. Siège en rembourrage en similicuir lavable en noir, avec protection périphérique.
    ⌀ piètement 680 mm, repose-pieds réglable en hauteur.
    ⌀ siège 400 mm.

    Norme:

    DIN 68877.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier