• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tabouret pivotant, bois, avec patins

Réf.: 965390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,91 €
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Série Base-Tec
Exécution sans roulettes
⌀ siège 400 mm
⌀ piètement 640 mm
Type de réglage en hauteur Déclenchement par anneau
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 430 mm - 600 mm
Matériau assise Hêtre multiplis
Matériau piètement Plastique
Exécution piètement Patin
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Poids 6,5 kg
Norme DIN 68877
Type de produit Tabourets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965390
EAN / GTIN 4016849295527
Réf. fabricant 9467H-3000

Description

Exécution:

Piètement à 5 branches en plastique. Hauteur du siège réglable par vérin à gaz de sécurité avec déclenchement par anneau. Siège en hêtre multiplis, vernis naturel.
⌀ piètement 640 mm.
⌀ siège 400 mm.

Norme:

DIN 68877.