Batterie Li-Ion à changement rapide CAS 2,0 Ah

Réf.: 770524 2,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (Ah) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
    Capacité de la batterie 2 Ah
    Tension de la batterie 18,0 V
    Adapté pour Appareils sans fil 18 V GESIPA
    Type de produit Batterie

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 770524 2,0
    EAN / GTIN 4007081102650
    Réf. fabricant 1679689

    Description

    Avantage(s):

    Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
    Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

    Adapté(s) pour:

    Tous les produits de la plate-forme Cordless Alliance System (CAS) dans la classe de tension correspondante.

    Adapté(s) pour:

    Riveteuse / Outil de pose d’écrous aveugles: 770501 réf. CAS; 770504 réf. CAS; 770506 réf. CAS; 770530 réf. CAS

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier