Batterie Li-Ion à changement rapide CAS 4,0 Ah

Réf.: 770524 4,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18,0 V
Adapté pour Appareils sans fil 18 V GESIPA
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 770524 4,0
EAN / GTIN 4007081102667
Réf. fabricant 1679690

Description

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Adapté(s) pour:

Tous les produits de la plate-forme Cordless Alliance System (CAS) dans la classe de tension correspondante.

Adapté(s) pour:

Riveteuse / Outil de pose d’écrous aveugles: 770501 réf. CAS; 770504 réf. CAS; 770506 réf. CAS; 770530 réf. CAS

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires