Riveteuse sans fil PowerBird® Pro Gold Edition CAS

Réf.: 770506 CAS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Emballage Valise (L-Boxx)
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
    Course de l'appareil 25 mm
    Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à 6,4 mm
    Force de traction 20000 N
    Type de batterie Lithium-ion
    Capacité de la batterie 2 Ah
    Tension de la batterie 18 V
    Poids, batterie comprise 2,1 kg
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Type de produit Riveteuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 770506 CAS
    EAN / GTIN 4007081102476
    Réf. fabricant 1679666

    Description

    Exécution:

    Appareil sans fil pour tout usages.

    Avantage(s):

    Vitesse de travail et puissance élevées; la commande électronique permet de garantir une sécurité de fonctionnement optimale.

    Livraison:

    Avec batterie Li-Ion à changement rapide 770524 et chargeur 770528 réf. CAS en L-BOXX. Nez 17 / 32; 17 / 36; 17 / 40 et 17 / 45.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier