• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil de pose d'écrous aveugles sans fil FireBird® Pro, Type: CAS

Réf.: 770530 CAS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Force de traction 15 000 N
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Poids, batterie comprise 2,4 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 770530 CAS
EAN / GTIN 4007081102513
Réf. fabricant 1679670

Description

Exécution:

Appareil sans fil pour écrous aveugles jusqu'à M10 pour l'aluminium, jusqu'à M8 pour l'acier et jusqu'à M6 pour l'acier spécial.

Avantage(s):

Très puissant, rendement élevé par chargement de batterie. Pose aisée et sûre des écrous aveugles. Commande électronique de la course réglée. Système de changement rapide des broches filetées.

Livraison:

Avec 1 broche filetée et nez M4, M5 et M6 de chaque, 1 clé à six pans creux, 1× clé à fourches ouv. 24×27, batterie Li-Ion à changement rapide 770524 et chargeur 770528 réf. CAS en L-BOXX.