{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Type CAS 18 V | |
Course de l'appareil | 25 mm | |
Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à | 5 mm | |
Force de traction | 10000 N | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Poids, batterie comprise | 1,3 kg | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Riveteuses |
Référence article | 770501 CAS | |
EAN / GTIN | 4007081111973 | |
Réf. fabricant | 1746720 | |
Manufacturer | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |