• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince multiprise Cobra® brunie à froid 180 mm

Réf.: 705800 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 417 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Cobra
Longueur totale 180 mm
Surface noire et brunie à froid, tête polie
Capacité de serrage pour six-pans 36 mm
Serrage pour tubes 1.1/2 pouce
Nombre de crans pour réglage 18
Norme DIN ISO 8976
Poignée nervurée en croix
Matériau Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant non
Déplacement rapide non
Autoserrage oui
Dispositif de protection contre le coincement oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 705800 180
EAN / GTIN 4003773022015
Réf. fabricant 87 01 180

Description

Exécution:

Charnière entrepassée (= guidage double) avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes.
Pince noire et brunie à froid, tête polie.
Avec possibilité de réglage fin rapide par pression sur un bouton à ressort.
Branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.

Accessoire(s):

Mors de protection 705805 réf. 180-300.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince multiprise Cobra® brunie à froid  180 mm

Pince multiprise Cobra® brunie à froid 180 mm

Sur demande
Disponibilité
1 417 article(s) en stock
25,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
663 article(s) en stock
22,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de crans pour réglage 18 19
Longueur totale 180 180
Dispositif de protection contre le coincement oui oui
Surface noire et brunie à froid, tête polie phosphate de manganèse, mâchoires polies
Déplacement rapide non oui
Matériau Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium
Serrage pour tubes 1.1/2 1,1×2

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange