• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu d’outils “Robust 45 Move” Electro 63 pièces, Nombre d'outils: 63

Réf.: 680104 63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 63
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 680104 63
EAN / GTIN 4003773082606
Réf. fabricant 00 21 37

Description

Exécution:

Jeu d’outils complet pour électriciens fourni dans une valise à outils de haute qualité. Avec roulettes et poignée télescopique.
Valise en polypropylène conçu pour des conditions d’utilisation extrêmes: Etanche à l’eau, aux poussières et aux variations de température.

Livraison:

Niveaux à bulle pour électriciens: 1 pièce 467415 réf. 430
Niveau de poche Electric: 1 pièce 467484 réf. 70
Clé à fourches «JOKER»: 1 pièce réf. 10×13 mm
Clé multifonction TwinKey®: 1 pièce 623550
Assortiment de 28 clés à douilles 1/4 pouce: 1 pièce 630295 réf. S
Tournevis pour vis Pozidriv, isolation VDE: 1 pièce réf. 1
Tournevis pour vis à fente, isolation VDE: 1 pièce réf. 3,5 mm
Assortiment VDE Kraftform Kompakt, 16 pièces: 1 pièce similaire à 667260
Pince universelle à becs pointus, chromée, isolation VDE: 1 pièce 701655 réf. 145
Pince multiprise Cobra® brunie à froid: 1 pièce 705800 réf. 180
Pince à becs demi-ronds coudée, isolation VDE: 1 pièce 713700 réf. 200
Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée, isolation VDE: 1 pièce 723500 réf. 200
Pince coupante diagonale, chromée, isolation VDE: 1 pièce 725300 réf. 160
Outil à dégainer universel ErgoStrip®: 1 pièce 728091 réf. 8-13
Pince à dénuder jusqu’à 16 mm² Preci Strip: 1 pièce 728631 réf. 16
Pince pour installations électriques, isolation VDE: 1 pièce 728787 réf. 200
Pince à sertir pour embouts de câble jusqu'à 16 mm²: 1 pièce
Burin d’électricien: 1 pièce 743000 réf. 250
Marteaux rivoirs: 1 pièce réf. 300 g
Pince cle 250 mm: 1 pièce 813700 réf. 180
Couteau fixe pour câbles, isolation VDE: 1 pièce 844410
Malette a outils: 1 pièce “Robust 45 Move”

Remarque(s):

Les outils sont livrés rangés dans une boîte à outils.