• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de pinces multiprises 5

Réf.: 700050 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pinces Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Cobra
Norme DIN ISO 8976
Anti-déflagrant non
Nombre de pinces 5
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 700050 5
EAN / GTIN 4003773082613
Réf. fabricant 00 19 55 S5

Description

Exécution:

Charnière entrepassée (= guidage double) avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Possibilité de réglage fin rapide par pression sur un bouton à ressort. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes.
Pinces noires et brunies à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.

Livraison:

1 pince multiprise de chaque 705800: Réf. 125; 150; 180; 250; 300
Présentation dans: Trousse en tissu

Remarque(s):

Jeu de pinces clés KNIPEX®, voir 813730 et assortiment mixte, voir 813735.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange