Pince multiprise avec réglage fin rapide, noire, Longueur totale: 180mm

Réf.: 706001 180
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
Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Surface phosphate de manganèse, mâchoires polies
Capacité de serrage pour six-pans 36 mm
Serrage pour tubes 1,1×2 pouce
Nombre de crans pour réglage 19
Norme DIN ISO 8976
Exécution des mors Mâchoires de prise crantées, de type serre-tube
Matériau Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant non
Déplacement rapide oui
Possibilité de réglage fin rapide oui
Autoserrage oui
Dispositif de protection contre le coincement oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 706001 180
Copier
EAN / GTIN 4062406238971
Copier
Réf. fabricant 706001 180
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Articulation entrepassée avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Possibilité de réglage fin rapide par pression sur un bouton à ressort, qui permet également un réglage rapide directement sur la pièce. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes. Denture opposée à l’arrière de la mâchoire pour une prise agressive. Surface au phosphate de manganèse, mâchoires polies. Branches de forme ergonomique avec revêtement en plastique antidérapant.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier chromée.