• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince multiprise Cobra® brunie à froid 400 mm

Réf.: 705800 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
474 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Cobra
Longueur totale 400 mm
Surface noire et brunie à froid, tête polie
Capacité de serrage pour six-pans 95 mm
Serrage pour tubes 3.1/2 pouce
Nombre de crans pour réglage 27
Norme DIN ISO 8976
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant non
Déplacement rapide non
Autoserrage oui
Dispositif de protection contre le coincement oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 705800 400
EAN / GTIN 4003773005636
Réf. fabricant 87 01 400

Description

Exécution:

Charnière entrepassée (= guidage double) avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes.
Pince noire et brunie à froid, tête polie.
Avec possibilité de réglage fin rapide par pression sur un bouton à ressort.
Branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.

Accessoire(s):

Mors de protection 705805 réf. 180-300.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange