{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 67 | |
Propriété de la valise | adapté au transport aérien; antichocs; empilable | |
Dim. ext., L | 860 mm | |
Dim. ext., l | 560 mm | |
Dim. ext., H | 355 mm | |
Dim. int., L | 765 mm | |
Dim. int., l | 485 mm | |
Dim. int., H | 305 mm | |
Volume | 113,1 l | |
Nombre de fermetures | 7 | |
Nombre de poignées latérales | 2 | |
Nombre de roues | 2 | |
Charge max. | 81,8 kg | |
Poids | 16,4 kg | |
Type de produit | Système de transport d’outils |
Référence article | 692930 7630 | |
EAN / GTIN | 8024482008806 | |
Réf. fabricant | 7630.B |