{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 67 | |
Propriété de la valise | adapté au transport aérien; antichocs; empilable | |
Dim. ext., L | 485 mm | |
Dim. ext., l | 414 mm | |
Dim. ext., H | 212 mm | |
Dim. int., L | 445 mm | |
Dim. int., l | 345 mm | |
Dim. int., H | 190 mm | |
Volume | 29,2 l | |
Nombre de fermetures | 2 | |
Charge max. | 25 kg | |
Poids | 2,91 kg | |
Type de produit | Système de transport d’outils |
Référence article | 692930 4419 | |
EAN / GTIN | 8024482015316 | |
Réf. fabricant | 4419.B |