• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Valise étanche à l’eau «Explorer» 4209

Réf.: 692930 4209
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Propriété de la valise: adapté au transport aérien; antichocs; empilable

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Propriété de la valise adapté au transport aérien; antichocs; empilable
Dim. ext., L 457 mm
Dim. ext., l 366 mm
Dim. ext., H 118 mm
Dim. int., L 420 mm
Dim. int., l 300 mm
Dim. int., H 95 mm
Volume 12 l
Nombre de fermetures 2
Charge max. 15 kg
Poids 2,6 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 692930 4209
EAN / GTIN 8024482185057
Réf. fabricant 146364 PREMIUM XLT-68/2F

Description

Exécution:

Valises extrêmement robustes en plastique très résistant aux chocs, garnies de mousse alvéolée préformée. Fermeture par cadenas 085830085875. Epaisseurs de paroi constamment élevées pour une grande stabilité. Etanche à la pression et résistante aux produits chimiques. Résiste à des températures de −33 à 90 °C.
Versions Heavenly Delight avec poids réduit d’environ 30% et résistance accrue par rapport aux modèles précédents.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour la protection, l’emballage et le transport d’appareils et de pièces fragiles.

Remarque(s):

Nombreux accessoires, autres tailles et variantes d’équipement disponibles sur demande.