{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 67 | |
Propriété de la valise | adapté au transport aérien; antichocs; empilable | |
Dim. ext., L | 316 mm | |
Dim. ext., l | 270 mm | |
Dim. ext., H | 143 mm | |
Dim. int., L | 276 mm | |
Dim. int., l | 200 mm | |
Dim. int., H | 120 mm | |
Volume | 6,6 l | |
Nombre de fermetures | 2 | |
Charge max. | 15 kg | |
Poids | 1,3 kg | |
Type de produit | Système de transport d’outils |
Référence article | 692930 2712 | |
EAN / GTIN | 8024482010779 | |
Réf. fabricant | 2712.B |