• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Valise étanche à l’eau «Explorer» 5822

Réf.: 692930 5822
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Propriété de la valise: adapté au transport aérien; antichocs; empilable

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Propriété de la valise adapté au transport aérien; antichocs; empilable
Dim. ext., L 650 mm
Dim. ext., l 510 mm
Dim. ext., H 245 mm
Dim. int., L 580 mm
Dim. int., l 440 mm
Dim. int., H 220 mm
Volume 56,1 l
Nombre de fermetures 4
Nombre de poignées latérales 2
Charge max. 36,7 kg
Poids 8,4 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 692930 5822
EAN / GTIN 8024482008721
Réf. fabricant 5822.B

Description

Exécution:

Valises extrêmement robustes en plastique très résistant aux chocs, garnies de mousse alvéolée préformée. Fermeture par cadenas 085830085875. Epaisseurs de paroi constamment élevées pour une grande stabilité. Etanche à la pression et résistante aux produits chimiques. Résiste à des températures de −33 à 90 °C.
Versions Heavenly Delight avec poids réduit d’environ 30% et résistance accrue par rapport aux modèles précédents.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour la protection, l’emballage et le transport d’appareils et de pièces fragiles.

Remarque(s):

Nombreux accessoires, autres tailles et variantes d’équipement disponibles sur demande.