Douille 6 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 7mm

Réf.: 631029 7
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 662 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 7 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
⌀ côté réception 10,8 mm
Longueur 25 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631029 7
EAN / GTIN 4062406060459
Réf. fabricant 631029 7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustage exact. Finition polie / chants arrondis avec profil AS-Drive.
Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Norme:

DIN 3124-S

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces (GARANT: 631032; HOLEX: 631022).