{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans | 3,5-13 mm | |
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans | 3-6 mm | |
Emballage | Coffret en plastique ABS | |
Longueur | 257 mm | |
Largeur | 147 mm | |
Hauteur | 45 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans; Clé 6 pans | |
Degré de remplissage d'un tiroir en G | 5×10 | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 630262 6 | |
EAN / GTIN | 4062406060251 | |
Réf. fabricant | 630262 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 22 pièces, Type: 6
Sur demande
Disponibilité
1 215 article(s) en stock
167,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
976 article(s) en stock
107,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans; Clé 6 pans | Clé à douille 6 pans; Clé 6 pans |
Largeur | 147 mm | 174 mm |
Hauteur | 45 mm | 47 mm |
Longueur | 257 mm | 357 mm |
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans | 3-6 mm | 2,5-8 mm |
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans | 3,5-13 mm | 4-13 mm |
Emballage | Coffret en plastique ABS | Coffret en plastique ABS |