{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 4 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
⌀ côté réception | 6,8 mm | |
Longueur | 25 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631029 4 | |
EAN / GTIN | 4062406060305 | |
Réf. fabricant | 631029 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille 6 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 4mm
Sur demande
Disponibilité
1 118 article(s) en stock
3,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
989 article(s) en stock
2,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
852 article(s) en stock
2,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Longueur | 25 mm | 25 mm | 24,8 mm |
Ouverture | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |