{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 5,5 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
⌀ côté réception | 8,7 mm | |
Longueur | 25 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631029 5,5 | |
EAN / GTIN | 4062406060435 | |
Réf. fabricant | 631029 5,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Douille 6 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 5,5mm
Sur demande
Disponibilité
870 article(s) en stock
3,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 083 article(s) en stock
2,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 156 article(s) en stock
2,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
504 article(s) en stock
7,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 8,7 mm | 8,5 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Longueur | 25 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Ouverture | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille |