Assort. mousse jeu de 20 outils, 1/4 29

Réf.: 955161 29
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Pour profondeur shadowboard: 115

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Carré d'entraînement 1/4 pouce
    Pour profondeur shadowboard 115 mm
    Largeur 383 mm
    Profondeur 115 mm
    Nombre d'outils 29
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955161 29
    EAN / GTIN 4067263103066

    Description

    Exécution:

    Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

    Livraison:

    Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955161: 1 pièces
    Douilles 6 pans GARANT 1/4 pouce 631029 réf. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 pièce de chaque
    Douilles tournevis HOLEX pour vis à fente 1/4 pouce 631613 réf. 3,5; 5,5: 1 pièce de chaque
    Douilles tournevis HOLEX pour Phillips 1/4 pouce 631623 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque
    Douilles tournevis 6 pans GARANT 1/4 pouce longues 631729 réf. 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 pièce de chaque
    Cliquet réversible GARANT 1/4 pouce 632025 réf. 1/4: 1 pièces
    Rallonges GARANT 1/4 pouce 632429 réf. 50; 100: 1 pièce de chaque
    Poignée emmanchée GARANT 1/4 pouce 632829 réf. 146: 1 pièces
    Poignée transversale GARANT 1/4 pouce 633029 réf. 116: 1 pièces
    Cardan GARANT 1/4 pouce 633529 réf. 1/4: 1 pièces

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier