{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 6003 Joker | |
Ouverture | 27 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 300 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 13 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 18 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613800 27 | |
EAN / GTIN | 4013288218865 | |
Réf. fabricant | 05020504001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clés mixtes 27 mm
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
38,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 314 article(s) en stock
11,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
834 article(s) en stock
16,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 13 | 13 | 13 |
Surface | chromé mat | chromées | chromé mat |
Longueur de clé L | 300 | 310 | 300 |
Ouverture | 27 | 27 | 27 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Hauteur de bague maximale h2 max | 18 | 18 | 18 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |