{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 6003 Joker | |
Ouverture | 11 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 135 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 5,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613800 11 | |
EAN / GTIN | 4013288212559 | |
Réf. fabricant | 05020202001 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Clés mixtes, Ouverture: 11mm
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
14,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
549 article(s) en stock
2,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 898 article(s) en stock
2,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
292 article(s) en stock
5,18 €
2,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 129 article(s) en stock
5,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 5,5 mm |
Longueur de clé L | 135 mm | 150 mm | 150 mm | 205 mm | 135 mm |
Ouverture | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 10 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés | Clés |