{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 6003 Joker | |
Ouverture | 16 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 180 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 8 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 13 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613800 16 | |
EAN / GTIN | 4013288212726 | |
Réf. fabricant | 05020207001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clés mixtes, Ouverture: 16mm
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
19,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
859 article(s) en stock
4,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 668 article(s) en stock
4,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
476 article(s) en stock
6,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Surface | chromé mat | phosphatée | chromées | chromé mat |
Ouverture | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |