{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 6003 Joker | |
Ouverture | 6 mm | |
Norme | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longueur de clé L | 105 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 4 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 6 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613800 6 | |
EAN / GTIN | 4013288218780 | |
Réf. fabricant | 05020198001 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clés mixtes 6 mm
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
12,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 961 article(s) en stock
3,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
322 article(s) en stock
2,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
4,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé | forgé |
Surface | chromé mat | chromées | chromé | chromé mat |
Ouverture | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 6 | 6 | 6 | 6 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |