• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ONHU 0706AN-R-W IC810 Plaquettes octogonales réversibles avec 8 arêtes de coupe à droite

Réf.: 5668874
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 845 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668874
EAN / GTIN 7291075360790
Réf. fabricant 5668874
Article hors catalogue L23910 521

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.5 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 845 LINE" Afficher tout