• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

S845 F45SX D80-06-25.4R16 45° Face Mills Carrying Economical Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Réf.: 3104608
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 845 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104608
EAN / GTIN 7291075208931
Réf. fabricant 3104608
Article hors catalogue L23980 365

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 94.8 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 63 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25.4 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 94.8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 94.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.15 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 63 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 845 LINE" Afficher tout