S845 F45SX D8.0-12-2.5R16 45° Face Mills Carrying Economical Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Réf.: 3104787
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIDO 845 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3104787
    EAN / GTIN 7291075209242
    Réf. fabricant 3104787
    Article hors catalogue L23980 2324

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 8.58″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 5.31″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: C
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2-1/2″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
    • Diamètre coupant (DC): 8″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 8.58″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 8.58″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 12
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.276″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 5.31″
    • Identification plaquette étalon (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
    • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO 845 LINE" Afficher tout