• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

S845 SXHU 1606AD-R-W IC808 Plaquette racleuse HELIDO avec 1 arête de coupe

Réf.: 5605949
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 845 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605949
EAN / GTIN 7291075274080
Réf. fabricant 5605949
Article hors catalogue L23910 997

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.44 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 6.44 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 1

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 845 LINE" Afficher tout