S845 F45SX D100-07-32-R16 45° Face Mills Carrying Economical Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Réf.: 3104574
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIDO 845 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3104574
    EAN / GTIN 7291075208887
    Réf. fabricant 3104574
    Article hors catalogue L23980 314

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 114.8 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 100 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 114.8 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 114.8 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 7
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.15 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO 845 LINE" Afficher tout