S845 SXMU 1606ADTR-MM IC910 Plaquettes carrées épaisses avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales à droite

Réf.: 5605230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIDO 845 LINE
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5605230
    EAN / GTIN 7291075209075
    Réf. fabricant 5605230
    Article hors catalogue L23910 227

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.15 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 16.2 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.45 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.15 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 16.2 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
    • Épaisseur plaquette (S) 7.45 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.5 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 8

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIDO 845 LINE" Afficher tout