• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

S845 F45SX D4.0-7-1.5-R16 45° Face Mills Carrying Economical Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Réf.: 3181094
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 845 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3181094
EAN / GTIN 7291075209310
Réf. fabricant 3181094
Article hors catalogue L23980 2159

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4.58″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.268″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4.58″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4.58″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.276″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.268″
  • Identification plaquette étalon (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 845 LINE" Afficher tout