HM390 TDKT 150520-PDR IC808 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Accuracy

Réf.: 5668516
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELI3MILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668516
EAN / GTIN 7291075312980
Réf. fabricant 5668516
Article hors catalogue L23910 410

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 16.2 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 60 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 16.2 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3