ONHU 080608-TN-MM IC910 Double-Sided Octagonal Face Milling Inserts for General Steel Machining

Réf.: 5605550
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série 16MILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605550
EAN / GTIN 7291075214529
Réf. fabricant 5605550
Article hors catalogue L23910 608

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 16

Produits adaptés

De la même série "16MILL" Afficher tout