F45WG D3.0-10-1.0-FX-R08 Fraises à surfacer à 45° accueillant les plaquettes octogonales ONHU/ONMU. avec 16 arêtes de coupe

Réf.: 3103874
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série 16MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103874
EAN / GTIN 7291075193398
Réf. fabricant 3103874
Article hors catalogue L23980 3151

Description

Description:

  • Fraises à surfacer indexables
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.47″
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.21″
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.47″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3.47″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.22″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.21″
  • Identification plaquette étalon (MIID): ONHU 080608-TN
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 44.3 Degrees

Produits adaptés

De la même série "16MILL" Afficher tout