F45NM D100-07-32-R08 45° Face Mills Carrying Octagonal ONHU/MU 0806 Inserts with 16 Cutting Edges

Réf.: 3103315
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série 16MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103315
EAN / GTIN 7291075179965
Réf. fabricant 3103315
Article hors catalogue L23980 1013

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 112 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 112 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 112 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ONHU 080608-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 44.3 Degrees

Produits adaptés

De la même série "16MILL" Afficher tout