• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

F45NM D080-06-27-R08 45° Face Mills Carrying Octagonal ONHU/MU 0806 Inserts with 16 Cutting Edges

Réf.: 3103314
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 16MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103314
EAN / GTIN 7291075179958
Réf. fabricant 3103314
Article hors catalogue L23980 1008

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 92 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 92 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 92 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ONHU 080608-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 44.3 Degrees

Produits adaptés

De la même série "16MILL" Afficher tout