F45WG D125-18-40-FX-R08 Fraises à surfacer à 45° accueillant les plaquettes octogonales ONHU/ONMU avec 16 arêtes de coupe

Réf.: 3103870
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série 16MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103870
EAN / GTIN 7291075193350
Réf. fabricant 3103870
Article hors catalogue L23980 990

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 137 mm, Nombre de dents (CICT) 18, Diamètre moyeu (DHUB) 82 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 137 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 137 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 18
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 82 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ONHU 080608-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 44.3 Degrees

Produits adaptés

De la même série "16MILL" Afficher tout