ONHU 0806AN-R-W IC910 Plaquettes octogonales réversibles Wiper.

Réf.: 5605375
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série 16MILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605375
EAN / GTIN 7291075214598
Réf. fabricant 5605375
Article hors catalogue L23910 317

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Sens (HAND) 4 Right
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "16MILL" Afficher tout