HCC D160-R0.5-QF IC908 Plaquettes avec 2 arêtes de coupe (effectives) pour épaulement, rainurage, perçage et dégagement d'angle

Réf.: 5604822
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série BALLPLUS
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604822
EAN / GTIN 7291075179620
Réf. fabricant 5604822
Article hors catalogue L23970 416

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.37 mm, Largeur plaquette (W1) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 10.3 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.3 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 3.37 mm
  • Largeur plaquette (W1) 16 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout