Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 10.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Round, Shank Type Round
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD) 14.9 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
- Diamètre coupant (DC) 16 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 1
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.3 mm
- Nombre de dents (NOF) 2
- Type trontal A
- Longueur tête (LH) 36 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) HCC D160-R0.5-QF
- Longueur hors tout (OAL) 130 mm
- Type de queue Round
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
- Couple (TQ) 7.8 Nxm