Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 6.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 90 mm, Shank Type Round, Shank Type Round
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD) 9.2 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
- Rayon (RE) 5 mm
- Diamètre coupant (DC) 10 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 1
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.7 mm
- Nombre de dents (NOF) 2
- Type trontal A
- Longueur tête (LH) 25 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) HBR D100-QF
- Longueur hors tout (OAL) 90 mm
- Type de queue Round
- Couple (TQ) 5.3 Nxm