• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HCM D10-B-L125-C16 Fraises en bout hémisphériques multifonctions, D=10 mm

Réf.: 3103569
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série BALLPLUS
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103569
EAN / GTIN 7291075267945
Réf. fabricant 3103569
Article hors catalogue L23980 2599

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 6.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 125 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 6 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Rayon (RE) 5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Type trontal B
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HBR D100-QF
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
  • Type de queue Round
  • Couple (TQ) 5.3 Nxm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout