HCM D12-A-L120-C12 Fraises en bout hémisphériques multifonctions DCX = 12 mm

Réf.: 3103571
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série BALLPLUS
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103571
    EAN / GTIN 7291075126235
    Réf. fabricant 3103571
    Article hors catalogue L23980 2332

    Description

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.77 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 120 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 10.6 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Rayon (RE) 6 mm
    • Diamètre coupant (DC) 12 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 1
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.77 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Type trontal A
    • Longueur tête (LH) 30 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) HBR D120-QF
    • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
    • Type de queue Round
    • Couple (TQ) 6 Nxm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "BALLPLUS" Afficher tout