• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HTR D160-R1.5-QF IC908 Plaquettes toroïdales avec une grande variété de rayons, utilisées pour usiner des congés de raccordement et près d'épaulements

Réf.: 5604408
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série BALLPLUS
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604408
EAN / GTIN 7291075179835
Réf. fabricant 5604408
Article hors catalogue L23970 403

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.37 mm, Largeur plaquette (W1) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 83 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 3.37 mm
  • Largeur plaquette (W1) 16 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout